Eriks
AVENTICS

AVENTICS Ventiel 0820060771 TC08-5/2XX-DO-024DC-E-FORM_C-VTS

  • ERIKS:12637317
Image 1
Opslaan in lijst

€ 186,03/ stukexcl. btw

€ 225,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
TC08
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
800
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2
Stuurlucht
Extern
Bedrijfsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker ISO 15217 type C
Beschermingsklasse
IP65
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal huis
PA, glasvezel versterkt
Materiaal afdichting
NBR