€ 134,75/ stukexcl. btw
€ 163,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | TC08 |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 800 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 in |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/2 |
Stuurlucht | Extern |
Bedrijfsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker ISO 15217 type C |
Beschermingsklasse | IP65 |
Uitvoering ventielblok | Body Ported |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Materiaal huis | PA, glasvezel versterkt |
Materiaal afdichting | NBR |