Eriks
AVENTICS

AVENTICS Trekstangcilinder ISO 15552 0822345504 TRB-DA-100-0100-0-2-2-3-1-1-BAS

  • ERIKS:12962719
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 703,24/ stukexcl. btw

€ 850,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
TRB
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Pneumatisch
Boringdiameter
100 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
G1/2 in
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar