Eriks
AVENTICS

AVENTICS Trekstangcilinder ISO 15552 0822342011 TRB-DA-050-0500-0-2-2-1-1-1-BAS

  • ERIKS:11758274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 326,51/ stukexcl. btw

€ 395,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
TRB
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Pneumatisch
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
500 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar