€ 987,29/ stukexcl. btw
€ 1.194,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | TRB |
Functie | Dubbelwerkend |
ISO-norm | ISO 15552 |
Demping | Pneumatisch |
Boringdiameter | 125 mm |
Slaglengte | 250 mm |
Poortaansluiting | G1/2 in |
Draadmaat zuigerstang | M27x2 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1.5 tot 10 bar |