€ 383,53/ stukexcl. btw
€ 464,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | 167 |
Functie | Dubbelwerkend |
ISO-norm | ISO 6431 |
Demping | Pneumatisch |
Boringdiameter | 63 mm |
Slaglengte | 80 mm |
Poortaansluiting | G3/8 in |
Draadmaat zuigerstang | M 16x1.5 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 75 °C |
Werkdruk | van 2 tot 10 bar |