€ 331,10/ stukexcl. btw
€ 400,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | 167 |
Functie | Dubbelwerkend |
ISO-norm | ISO 6431 |
Demping | Pneumatisch |
Boringdiameter | 50 mm |
Slaglengte | 160 mm |
Poortaansluiting | G1/4 in |
Draadmaat zuigerstang | M 16x1.5 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 75 °C |
Werkdruk | van 2 tot 10 bar |