Eriks
AVENTICS

AVENTICS Trekstangcilinder 1670512000 167-DA-050-0125-DM00SCWS0S

  • ERIKS:23575444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 323,63/ stukexcl. btw

€ 391,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
167
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6431
Demping
Pneumatisch
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
125 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 75 °C
Werkdruk
van 2 tot 10 bar