Eriks
AVENTICS

AVENTICS Traagstartklep 5832111000

  • ERIKS:12981782
Image 1
Opslaan in lijst

€ 362,28/ stukexcl. btw

€ 438,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
581
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
3300
Werkdruk
van 3 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Beschermingsklasse
IP65
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal afdichting
NBR