€ 22,97/ stukexcl. btw
€ 27,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | NR01 |
Type koppeling | Terugslagklep |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Type schroefdraad | Parallel (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 920 |
Werkdruk | van 0.2 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Materiaal afdichting | NBR |