€ 75,46/ stukexcl. btw
€ 91,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | NR02 |
Type koppeling | Gestuurde terugslagklep |
Materiaal | Zink drukgegoten |
Type schroefdraad | Parallel (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 1000 |
Werkdruk | van 3 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 80 °C |
Materiaal afdichting | NBR |