Eriks
AVENTICS

AVENTICS Terugslagklep 5340050010 ZZ99-G018-G018

  • ERIKS:12651912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 75,46/ stukexcl. btw

€ 91,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
NR02
Type koppeling
Gestuurde terugslagklep
Materiaal
Zink drukgegoten
Type schroefdraad
Parallel (G)
Draadmaat
1/8
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
550
Werkdruk
van 3 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C
Materiaal afdichting
NBR