€ 77,77/ stukexcl. btw
€ 94,10incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | NR02 |
Type koppeling | Gestuurde terugslagklep |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Type schroefdraad | Parallel (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 680 |
Werkdruk | van 0.5 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Materiaal afdichting | NBR |