Eriks
AVENTICS

AVENTICS Terugslagklep 0821003025 G1/8

  • ERIKS:12256763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 80,76/ stukexcl. btw

€ 97,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
NR02
Type koppeling
Gestuurde terugslagklep
Materiaal
Zink drukgegoten / Aluminium
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
480
Werkdruk
van 1 tot 12 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR