€ 100,35/ stukexcl. btw
€ 121,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | CC01 |
Uitvoering | Debietregelventiel |
Draadtype poort | Binnendraad BSPP (G) |
Pnematische aansluiting 1 | G1/4 |
Materiaal behuizing | Zink drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Werkdruk | van 0.5 tot 10 bar |
Temperatuurgebied | van 0 tot 80 °C |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 575 |