Eriks
AVENTICS

AVENTICS Steker 1823351017 CP1-S-NW7,2-G038-EX

  • ERIKS:12387302
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,69/ stukexcl. btw

€ 6,88incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
CP1
Vorm
Steker (male)
Draadaansluiting
Buitendraad BSPP (G)
Maat draadaansluiting (inch)
3/8
Materiaal
Messing, vernikkeld
Grootte
DN7.2
Sleutelwijdte
19 mm
Temperatuurgebied
van -10 tot 90 °C
Maximale werkdruk
16 bar
Totale lengte
33 mm