€ 60,99/ stukexcl. btw
€ 73,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Type koppeling | Snelontluchtingsventiel |
Draadtype poort | Binnendraad BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 1000 |
Temperatuurgebied | van 0 tot 80 °C |
Werkdruk | van 0.5 tot 10 bar |
Materiaal omkasting | Aluminium |
Materiaal afdichting | NBR |