Eriks
AVENTICS

AVENTICS Snelontluchtingsventiel G1/2 0821002002

  • ERIKS:24104560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 114,73/ stukexcl. btw

€ 138,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Type koppeling
Snelontluchtingsventiel
Draadtype poort
Binnendraad BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
3500
Temperatuurgebied
van 0 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar
Materiaal omkasting
Aluminium
Materiaal afdichting
NBR