Eriks
AVENTICS

AVENTICS Snelontluchtingsventiel 5735040100 ZZ99-G014-G014

  • ERIKS:11916163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,13/ stukexcl. btw

€ 40,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
573
Type koppeling
Snelontluchtingsventiel
Draadtype poort
Binnendraad BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
1200
Temperatuurgebied
van -18 tot 70 °C
Werkdruk
van 0.8 tot 10 bar
Materiaal omkasting
Messing, vernikkeld
Materiaal afdichting
Polyurethaan