Eriks
AVENTICS

AVENTICS Smoorventiel 0821201011 G1/4

  • ERIKS:11925943
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 64,71/ stukexcl. btw

€ 78,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
CH01
Uitvoering
Smoorventiel
Draadtype poort
Binnendraad BSPP (G)
Pnematische aansluiting 1
G1/4
Materiaal behuizing
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdichting
NBR
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van 0 tot 80 °C
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
700