€ 49,49/ stukexcl. btw
€ 59,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | CH01 |
Uitvoering | Smoorventiel |
Draadtype poort | Binnendraad BSPP (G) |
Pnematische aansluiting 1 | G1/8 |
Materiaal behuizing | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal afdichting | NBR |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |
Temperatuurgebied | van 0 tot 80 °C |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 140 |