Eriks
AVENTICS

AVENTICS Smoorterugslagklep R412010570 CC04-G018-DA08-2_1

  • ERIKS:13500901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,45/ stukexcl. btw

€ 28,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
CC04
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Polyamide
Buitendiameter leiding
8
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
470
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR