Eriks
AVENTICS

AVENTICS Smoorterugslagklep 0821200244 CC02-AL-G018-DA08-2_1_SLS

  • ERIKS:12378928
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,67/ stukexcl. btw

€ 33,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
CC02-AL
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Aluminium geanodiseerd
Buitendiameter leiding
8
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
360
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Materiaal afdichting
NBR