€ 27,67/ stukexcl. btw
€ 33,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | CC02-AL |
Type koppeling | Terugslagklep |
Materiaal | Aluminium geanodiseerd |
Buitendiameter leiding | 6 |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 360 |
Werkdruk | van 0.5 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Materiaal afdichting | NBR |