Eriks
AVENTICS

AVENTICS Smoorterugslagklep 0821200204 C02-AL-G018-G018-2_1_SLS

  • ERIKS:12713759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,38/ stukexcl. btw

€ 41,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
CC02-AL
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Aluminium geanodiseerd
Type schroefdraad
Parallel (G)
Draadmaat
1/8
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
363
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Materiaal afdichting
NBR