Eriks
AVENTICS

AVENTICS Smoorterugslagklep 0821200009 G1/8

  • ERIKS:11915716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,32/ stukexcl. btw

€ 53,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
CC01
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Aluminium geanodiseerd
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
32
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 80 °C
Materiaal afdichting
NBR