€ 38,06/ stukexcl. btw
€ 46,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | CC01 |
Type koppeling | Terugslagklep |
Materiaal | Aluminium geanodiseerd |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 130 |
Werkdruk | van 0.5 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 80 °C |
Materiaal afdichting | NBR |