Eriks
AVENTICS

AVENTICS Sensor R412019488 ST4-R3-K03U-030

  • ERIKS:12123555
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
ST4
Bouwvorm behuizing
Voor T-gleuf
Meetprincipe
magnetisch Reed
Bedrijfsspanning bij DC
van 5 tot 30 V
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Elektrische aansluiting
Kabel 3-aderig open einde
Schakelstatusweergave
LED geel
Kabellengte
3 m
Materiaal kabelmantel
PUR
Omgevingstemperatuur
van -30 tot 80 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP65/IP67