Eriks
AVENTICS

AVENTICS Sensor 2750151110 ST8-PN-K10V-030

  • ERIKS:23575460
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,05/ stukexcl. btw

€ 134,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
ST8
Bouwvorm behuizing
Voor T-gleuf
Bedrijfsspanning bij DC
van 10 tot 30 V
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabellengte
10 m
Materiaal kabelmantel
PVC
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 75 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP65/IP67