€ 45,41/ stukexcl. btw
€ 54,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | ST8 |
Bouwvorm behuizing | Voor T-gleuf |
Meetprincipe | magnetisch Reed |
Bedrijfsspanning bij DC | van 10 tot 30 V |
Elektrische aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.5 m |
Materiaal kabelmantel | PVC |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 75 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP65/IP67 |