€ 158,80/ stukexcl. btw
€ 192,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | SN5-X |
Bedrijfsspanning bij DC | van 15 tot 30 V |
Uitvoering schakeluitgang | PNP |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Elektrische aansluiting | Stekker, M12, 3-polig |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |