Eriks
AVENTICS

AVENTICS Sensor 0830100469 SN2-R3-M008-036

  • ERIKS:23850127
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,54/ stukexcl. btw

€ 69,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
SN2
Bouwvorm behuizing
Blokvorm
Meetprincipe
magnetisch Reed
Bedrijfsspanning bij DC
van 12 tot 36 V
Elektrische aansluiting
Stekker, M8, 3-polig
Schakelstatusweergave
LED geel
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67