€ 57,54/ stukexcl. btw
€ 69,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | SN2 |
Bouwvorm behuizing | Blokvorm |
Meetprincipe | magnetisch Reed |
Bedrijfsspanning bij DC | van 12 tot 36 V |
Elektrische aansluiting | Stekker, M8, 2-polig |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |