Eriks
AVENTICS

AVENTICS Sensor 0830100381 ST9-R2-K05V-030

  • ERIKS:11303571
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,98/ stukexcl. btw

€ 70,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
ST9
Bouwvorm behuizing
Voor T-gleuf
Meetprincipe
magnetisch Reed
Bedrijfsspanning bij DC
van 12 tot 24 V
Elektrische aansluiting
Kabel, 2-aderig open einde
Schakelstatusweergave
LED geel
Kabellengte
5 m
Materiaal kabelmantel
PVC
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP65/IP67