€ 100,65/ stukexcl. btw
€ 121,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | SN2 |
Bouwvorm behuizing | Blokvorm |
Bedrijfsspanning bij DC | van 10 tot 30 V |
Uitvoering schakeluitgang | PNP |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Elektrische aansluiting | Kabel 3-aderig open einde |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Kabellengte | 3 m |
Materiaal kabelmantel | PVC |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |