Eriks
AVENTICS

AVENTICS Sensor 0830100365 SN2-R2-K03V-240

  • ERIKS:12089661
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,39/ stukexcl. btw

€ 59,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
SN2
Bouwvorm behuizing
Blokvorm
Meetprincipe
magnetisch Reed
Bedrijfsspanning bij DC
van 12 tot 60 V
Elektrische aansluiting
Kabel, 2-aderig open einde
Schakelstatusweergave
LED geel
Kabellengte
3 m
Materiaal kabelmantel
PVC
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67