Eriks
AVENTICS

AVENTICS Schroefplug 1823462028 FPT-S-RBI-G018 (25ST)

  • ERIKS:11303867
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,55/ stukexcl. btw

€ 1,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
FPT
Materiaal
Staal, gegalvaniseerd
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Afdichting
PVC
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0 tot 16 bar