Eriks
AVENTICS

AVENTICS Rechte inschroefkoppeling 2121012380 QR1-S-RPN-G038-DA12

  • ERIKS:12304266
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,52/ stukexcl. btw

€ 11,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
QR1-S
Fabrikant ID
2121012380
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR