€ 341,19/ stukexcl. btw
€ 412,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | PRA |
Functie | Dubbelwerkend |
ISO-norm | ISO 15552 |
Demping | Pneumatisch |
Boringdiameter | 80 mm |
Slaglengte | 160 mm |
Poortaansluiting | G3/8 in |
Draadmaat zuigerstang | M 20x1.5 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1.5 tot 10 bar |