Eriks
AVENTICS

AVENTICS Profielcilinder ISO 15552 0822123010 PRA-DA-063-0400-0-2-2-1-1-1-BAS

  • ERIKS:24104634
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 294,05/ stukexcl. btw

€ 355,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
PRA
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Pneumatisch
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
400 mm
Poortaansluiting
G3/8 in
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar