€ 223,60/ stukexcl. btw
€ 270,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | PRA |
Functie | Dubbelwerkend |
ISO-norm | ISO 15552 |
Demping | Pneumatisch |
Boringdiameter | 40 mm |
Slaglengte | 500 mm |
Poortaansluiting | G1/4 in |
Draadmaat zuigerstang | M 12x1.25 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1.5 tot 10 bar |