Eriks
AVENTICS

AVENTICS Precisie-drukregelventiel 0821302447 PR1-RGP-G014-GAN-SS P(0,05-7,00)

  • ERIKS:12559592
Image 1
Opslaan in lijst

€ 246,07/ stukexcl. btw

€ 297,74incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
PR1-RGP
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.05 tot 7 bar
Met manometer
Nee
Zelfontluchtend
Ja
Werkdruk
van 0.5 tot 16 bar
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)
1000
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Messing
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C