Eriks
AVENTICS

AVENTICS Polyurethaan slang R412009989 TU1-S-PUR-008-0115-BK-0050

  • ERIKS:12591290
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,27/ meterexcl. btw

€ 3,96incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
TU1-S-PUR
Materiaal slang
Polyurethaan
Wanddikte
1.15 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Zwart