Eriks
AVENTICS

AVENTICS Persluchtreservoir 3513000040 AR1-G100-0200

  • ERIKS:12410669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 266,03/ stukexcl. btw

€ 321,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
AR1
Volume
20 l
Materiaal
Staal
Poortaansluiting
G1 in
Maximale werkdruk
10 bar
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 100 °C