Eriks
AVENTICS

AVENTICS Olienevelaar R412006225 AS2-LBS-G014-PBP-LA

  • ERIKS:11939124
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,77/ stukexcl. btw

€ 78,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
AS2-LBS
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Reservoirbescherming
Geïntegreerd
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Materiaal huis
Polyamide
Afdichting materiaal
NBR
Maximale werkdruk
16
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)
2800