€ 280,97/ stukexcl. btw
€ 339,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | NL6-LBS |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1 in |
Reservoirbescherming | Zonder |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Afdichting materiaal | NBR |
Maximale werkdruk | 16 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 18000 |