€ 110,03/ stukexcl. btw
€ 133,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | NL4-LBS |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/4 in |
Reservoirbescherming | Zonder |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Materiaal huis | Zink drukgegoten |
Afdichting materiaal | NBR |
Maximale werkdruk | 16 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 6000 |