Eriks
AVENTICS

AVENTICS Olienevelaar 0821301400 NL2-LBS-G014-PNB-ON

  • ERIKS:23999349
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,06/ stukexcl. btw

€ 81,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
NL2-LBS
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Reservoirbescherming
Zonder
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Materiaal huis
Zink drukgegoten
Afdichting materiaal
NBR
Maximale werkdruk
16
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)
1800