€ 159,13/ stukexcl. btw
€ 192,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | ICM |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Boringdiameter | 32 mm |
Slaglengte | 50 mm |
Poortaansluiting | G1/8 in |
Draadmaat zuigerstang | M 10x1.25 |
Materiaal huis | Roestvaststaal |
Materiaal zuigerstang | Roestvaststaal |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |