Eriks
AVENTICS

AVENTICS Minicilinder 1323205000 ICM-DA-032-0050-0

  • ERIKS:12362295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 150,40/ stukexcl. btw

€ 181,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
ICM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal huis
Roestvaststaal
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja